Startseite

SIEMENS - SIE8WD44400CC COL.LUM. FLASH VERDE 115V AC - 8WD44400CC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209497122

Artikelnummer

SIE8WD44400CC

Herstellernummer

8WD44400CC

Hersteller

SIE

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luce flash

    Elemento luce flash con elettronica flash integrata, ideale per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Verde
    • Tensione: AC 115 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
    • Montaggio: Attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
    • Tipologie di luce: Fissa, lampeggiante, rotante e flash
    • Comunicazione: Disponibile con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Estremamente resistente a urti e vibrazioni, aumentando la durata del prodotto.
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED in un modulo luminoso.
    • Flessibilità nella scelta di accessori come basi, steli, lampade a incandescenza e adattatori.
    • Design moderno e capacità di comunicazione per applicazioni avanzate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie