Startseite

SIEMENS - SIE8WD44400CB COL. LUM. FLASH ROSSO 115V AC - 8WD44400CB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209497115

Artikelnummer

SIE8WD44400CB

Herstellernummer

8WD44400CB

Hersteller

SIE

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luce flash

    Elemento luce flash SIRIUS 8WD4 è progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ideali per dispositivi di allarme ottici e/o acustici o per il controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce flash con elettronica flash integrata
    • Colore: Rosso
    • Tensione: AC 115 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale
    • Montaggio semplice grazie al sicuro attacco a baionetta
    • Disponibile anche in diverse configurazioni come luce lampeggiante e luce rotante
    • Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Estremamente resistenti a urti e vibrazioni, garantendo durata nel tempo
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED nel modulo luminoso
    • Accessori disponibili come basi, steli e lampade a incandescenza per una personalizzazione facile
    • Design moderno che si integra armoniosamente in vari ambienti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie