Startseite

SIEMENS - SIE8WD44286XF LED 24V UC, BA 15D, BLUE - 8WD44286XF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - blau

  • Lampenform - Linsen-Form

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504844

Artikelnummer

SIE8WD44286XF

Herstellernummer

8WD44286XF

Hersteller

SIE

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

blau

Lampenform:

Linsen-Form

    Led, attacco ba 15d, blu, ac/dc 24 v

    Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD sono modulari e offrono una capacità di comunicazione in un design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di prodotto: LED con attacco BA 15d
    • Colore: Blu
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 V
    • Accessori: Per colonnine di segnalazione
    • Diametro: 50 mm e 70 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Design moderno che si adatta a diverse applicazioni.
    • Modularità che consente configurazioni personalizzate.
    • Elevata visibilità grazie al colore blu del LED.
    • Capacità di comunicazione che migliora il monitoraggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie