SIEMENS - SIE8WD44286XD LED 24V UC, BA 15D, GIALLA - 8WD44286XD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - gelb
Lampenform - Linsen-Form
Packung
1 ST
EAN
4011209504868
Artikelnummer
SIE8WD44286XD
Herstellernummer
8WD44286XD
Hersteller
SIE
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
gelb
Lampenform:
Linsen-Form
- Tipo di attacco: BA 15d
- Colore: giallo
- Tensione: AC/DC 24 V
- Diametro: 50 mm e 70 mm
- Tipo di prodotto: accessori per colonnine di segnalazione
- Design moderno che si integra bene in diversi ambienti.
- Facilità di installazione grazie al tipo di attacco standard.
- Compatibilità con colonnine di segnalazione modulari, garantendo flessibilità.
- Visibilità elevata grazie al colore giallo luminoso.
LED, attacco BA 15d, giallo, AC/DC 24 V
Questo prodotto è un LED di segnalazione giallo con attacco BA 15d, progettato per colonnine di segnalazione modulari SIRIUS 8WD.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


