Startseite

SIEMENS - SIE8WD44286XC LED 24V UC, BA 15D, VERDE - 8WD44286XC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - grün

  • Lampenform - Linsen-Form

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209504875

Artikelnummer

SIE8WD44286XC

Herstellernummer

8WD44286XC

Hersteller

SIE

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

grün

Lampenform:

Linsen-Form

    Led, attacco BA 15d, verde, AC/DC 24 V

    Accessori per colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD, progettati in un design moderno con opzioni modulari e capacità di comunicazione.

    Dettagli tecnici:

    • Attacco: BA 15d
    • Colore: Verde
    • Voltaggio: AC/DC 24 V
    • Diametri disponibili: 50 mm e 70 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Design moderno e modulare che si integra facilmente in diversi ambienti.
    • Capacità di comunicazione avanzata per un'efficace segnalazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie