SIEMENS - SIE8WD44286XB LED 24V UC, BA 15D, ROSSA - 8WD44286XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - rot
Lampenform - Linsen-Form
Packung
1 ST
EAN
4011209504882
Artikelnummer
SIE8WD44286XB
Herstellernummer
8WD44286XB
Hersteller
SIE
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
rot
Lampenform:
Linsen-Form
- Tipo di attacco: BA 15d
- Colore: Rosso
- Tensione: AC/DC 24 V
- Diametri disponibili: 50 mm e 70 mm
- Utilizzo: Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
- Design: Modulare con capacità di comunicazione
- Illuminazione efficace per una segnalazione chiara.
- Facile integrazione in sistemi modulari.
- Design moderno che si adatta a diverse applicazioni.
- Versatile grazie ai diversi diametri disponibili.
Led, attacco ba 15d, rosso, ac/dc 24 v
Accessori per colonnine di segnalazione, progettati per fornire un'illuminazione chiara e visibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


