SIEMENS - SIE8WD44280BE EL.DI ALL.MENTO AS-I (CON TENS.AUX) - 8WD44280BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4011209662421
Artikelnummer
SIE8WD44280BE
Herstellernummer
8WD44280BE
Hersteller
SIE
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Adattatore per AS-Interface
Un adattatore per AS-Interface progettato per utilizzare fino a 4 elementi di segnalazione in un design moderno.
Dettagli tecnici:
- Colore: nero
- Con/senza tensione ausiliaria esterna
- Commutabile
- Standard AS-i
- Per 4 elementi di segnalazione
- DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
- Modulari e con capacità di comunicazione
Vantaggi per il cliente:
- Design moderno
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie