SIEMENS - SIE8WD44235AK050AE0 UNIT COMPLETA GIALLO-BLU-VERDE - 8WD44235AK050AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4047621064406
Artikelnummer
SIE8WD44235AK050AE0
Herstellernummer
8WD44235AK050AE0
Hersteller
SIE
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Apparecchio completo colonnina di segnalazione
Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.
Dettagli tecnici:
- In alto: luce fissa, giallo
- Al centro: luce fissa, blu
- In basso: luce fissa, verde
- LED AC/DC 24V integrato
- Elemento di connessione per montaggio su tubo
- Tubo, 250 mm
- Piede, plastica
Vantaggi per il cliente:
- Design moderno
- Capacità di comunicazione
- Modulari
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


