SIEMENS - SIE8WD44205BF COL.LUM.LED LAMP. BLU 24V AC-DC - 8WD44205BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209902343
Artikelnummer
SIE8WD44205BF
Herstellernummer
8WD44205BF
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Tipo: Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4
- Colore: Blu
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali
- Resistenza a: Urti e vibrazioni
- Attacco: Sicuro a baionetta per montaggio facile e sostituzione rapida
- Opzioni disponibili: Luce fissa, lampeggiante, rotante, flash in diversi colori e tensioni
- Capacità di comunicazione: Collegamento a IO-Link oppure AS-Interface disponibile
- Accessori: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Facilemontaggio e sostituzione degli elementi grazie all'attacco a baionetta
- Robustezza e resistenza favorevoli per ambienti industriali
- Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED
- Design modulare che consente configurazioni personalizzate
- Versatilità nell'utilizzo grazie a diverse misure e opzioni di comunicazione
Elemento luminoso lampeggiante
Il prodotto è un elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ideale per dispositivi di allarme e controllo di processi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


