SIEMENS - SIE8WD44205AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 24V - 8WD44205AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209497252
Artikelnummer
SIE8WD44205AF
Herstellernummer
8WD44205AF
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Luce fissa SIRIUS 8WD44
Elemento a luce fissa con LED integrato, ideale per colonnine luminose e di segnalazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: elemento a luce fissa
- LED integrato: sì
- Colore: blu
- Tensione: AC/DC 24 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale
- Attacco: a baionetta per un facile montaggio e rapida sostituzione
- Disponibilità lampade: luce fissa, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
- Capacità di comunicazione: collegamento a IO-Link oppure AS-Interface disponibile
- Accessori disponibili: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
Vantaggi per il cliente:
- Robusti apparecchi resistenti a urti e vibrazioni.
- Distribuzione ottimale della luce con più LED in un modulo luminoso.
- Design moderno e modulare delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


