SIEMENS - SIE8WD44205AE COL.LUM.LUCE FISSA LED TRASP. 24V - 8WD44205AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209497245
Artikelnummer
SIE8WD44205AE
Herstellernummer
8WD44205AE
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige


