Startseite

SIEMENS - SIE8WD44205AD COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 24V - 8WD44205AD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209497238

Artikelnummer

SIE8WD44205AD

Herstellernummer

8WD44205AD

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento a luce fissa

    Elemento a luce fissa con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce fissa SIRIUS 8WD4
    • LED integrato
    • Colore: Giallo
    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione elevato, resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
    • Disponibile anche in versioni lampeggianti, rotanti e flash
    • Opzioni di comunicazione: IO-Link e AS-Interface
    • Accessori: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per impieghi industriali grazie alla sua robustezza
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED
    • Design modulare per una facile personalizzazione e adattamento alle esigenze
    • Facilità di installazione e sostituzione degli elementi luminosi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie