Startseite

SIEMENS - SIE8WD44205AC COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 24V - 8WD44205AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209497221

Artikelnummer

SIE8WD44205AC

Herstellernummer

8WD44205AC

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

Luce fissa SIRIUS 8WD44

Elemento a luce fissa con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: elemento a luce fissa
  • LED integrato
  • Colore: verde
  • Tensione: AC/DC 24 V
  • Diametro: 70 mm
  • Elevato grado di protezione
  • Robusti apparecchi adatti per impiego industriale
  • Resistenti a urti e vibrazioni
  • Attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
  • Disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni
  • Ronzatori e sirene disponibili
  • Diverse misure di diametro disponibili
  • Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface
  • Distribuzione ottimale della luce impiegando più LED in un modulo luminoso
  • Accessori: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

Vantaggi per il cliente:

  • Design moderno delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
  • Modularità per personalizzazione e flessibilità
  • Semplice montaggio e rapida sostituzione degli elementi luminosi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie