Startseite

SIEMENS - SIE8WD44205AB COL. LUM. LUCE FISSA LED ROSSA 24V - 8WD44205AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209497214

Artikelnummer

SIE8WD44205AB

Herstellernummer

8WD44205AB

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elementi a luce fissa, con LED integrato, rosso, AC/DC 24 V, diametro 70 mm

    Luce fissa SIRIUS 8WD4 è progettata per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, perfetta per dispositivi di allarme ottici e/o acustici e per il controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato di colore rosso
    • Funzionamento AC/DC 24 V
    • Diametro di 70 mm
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale
    • Resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per montaggio semplice
    • Disponibile in diverse misure e colori, incluse lampade lampeggianti e rotanti
    • Opzioni di comunicazione via IO-Link e AS-Interface
    • Accessori inclusi: basi, steli, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e sostituzione degli elementi luminosi grazie all'attacco a baionetta
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED in un modulo luminoso
    • Design moderno e modulare per adattarsi a diverse applicazioni
    • Robustezza e resistenza alle condizioni industriali difficili
    • Versatilità nella scelta tra diverse funzionalità di illuminazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie