Startseite

SIEMENS - SIE8WD44200CE COL.LUM. FLASH TRASP. 24V DC - 8WD44200CE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497092

Artikelnummer

SIE8WD44200CE

Herstellernummer

8WD44200CE

Hersteller

SIE

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luce flash

    Elemento luce flash con elettronica flash integrata, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, adatto per dispositivi di allarme ottici e/o acustici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce flash SIRIUS 8WD4
    • Tensione: DC 24 V
    • Diametro: 70 mm
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
    • Caratteristiche: Resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per montaggio e sostituzione rapida
    • Varianti disponibili: Luce fissa, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
    • Opzioni di comunicazione: IO-Link o AS-Interface disponibili
    • Accessori: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie all'attacco a baionetta.
    • Impiego versatile per diversi tipi di segnalazione e allerta.
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED.
    • Design moderno e modulare che si adatta a diverse esigenze.
    • Robustezza e capacità di resistere a condizioni industriali difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie