Startseite

SIEMENS - SIE8WD44080CC ANGOLARE PER STELO - 8WD44080CC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Fußmontage

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209498563

Artikelnummer

SIE8WD44080CC

Herstellernummer

8WD44080CC

Hersteller

SIE

Montageart:

Fußmontage

Farbe:

schwarz

    Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD

    Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno, queste colonnine di segnalazione sono progettate per un facile montaggio su piede.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori per colonnine di segnalazione
    • Disponibile in diametro 50 mm e 70 mm

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio su piede
    • Design moderno che si adatta a vari ambienti
    • Modularità che consente personalizzazione e adattamento alle esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie