Startseite

SIEMENS - SIE8WD44080AA ELEMENTO DI ALL. PER COL.LUM. - 8WD44080AA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209498464

Artikelnummer

SIE8WD44080AA

Herstellernummer

8WD44080AA

Hersteller

SIE

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

    Elemento di connessione, con coperchio di chiusura, nero

    Questo prodotto è un elemento di connessione progettato per il montaggio su stelo, con un design moderno e funzionalità modulari.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Nero
    • Tecnologia di montaggio: Su stelo
    • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
    • Modularità: Sì
    • Capacità di comunicazione: Inclusa

    Vantaggi per i clienti:

    • Designmoderno che si adatta a vari ambienti.
    • Facile installazione grazie al sistema di montaggio su stelo.
    • Connessione affidabile con morsetti a vite.
    • Flessibilità grazie alla modularità del prodotto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie