SIEMENS - SIE8WD44001AF COL.LUM.LUCE FISSA BLU 12-240V - 8WD44001AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung DC - 12...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209496903
Artikelnummer
SIE8WD44001AF
Herstellernummer
8WD44001AF
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Tipo: Luce fissa, blu
- Tensione: AC/DC 12-230 V
- Diametro: 70 mm
- Attacco: BA 15d senza elemento luminoso
- Grado di protezione: Elevato, resistente a urti e vibrazioni
- Opzioni disponibili: Luce fissa, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
- Capacità di comunicazione: IO-Link o AS-Interface disponibili
- Accesori disponibili: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Facile montaggio grazie al sicuro attacco a baionetta.
- Rapida sostituzione degli elementi luminosi.
- Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED in un modulo luminoso.
- Design moderno e modulare delle colonnine di segnalazione.
Luce fissa SIRIUS 8WD4
Elemento a luce fissa, blu, per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, adatto all'impiego industriale e altamente resistente a urti e vibrazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


