SIEMENS - SIE8WD44001AD COL.LUM.LUCE FISSA GIALLO 12-240V - 8WD44001AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung DC - 12...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209496880
Artikelnummer
SIE8WD44001AD
Herstellernummer
8WD44001AD
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Tipo:Luce fissa SIRIUS 8WD4 senza elemento luminoso
- Tensione: AC/DC 12-230 V
- Diametro: 70 mm
- Attacco: BA 15d
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
- Opzioni disponibili: Luce lampeggiante, luce rotante, luce flash, ronzatori e sirene
- Comunicazione: Possibilità di collegamento a IO-Link oppure AS-Interface
- Facile montaggio e rapida sostituzione grazie al sicuro attacco a baionetta.
- Distribuzione ottimale della luce tramite impiego di più LED in un modulo luminoso.
- Design moderno e modulare per colonnine di segnalazione.
- Accessori disponibili per personalizzare l'installazione, come basi, steli e adattatori.
Luce fissa SIRIUS 8WD4
Elemento a luce fissa giallo, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, estremamente resistente a urti e vibrazioni.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


