Startseite

SIEMENS - SIE8WD44001AC COL.LUM.LUCE FISSA VERDE 12-240V - 8WD44001AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V

  • Betriebsspannung DC - 12...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209496873

Artikelnummer

SIE8WD44001AC

Herstellernummer

8WD44001AC

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...230 V

Betriebsspannung DC:

12...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Luce fissa SIRIUS 8WD4

    Elemento a luce fissa, verde, AC/DC 12-230 V, 70 mm di diametro, attacco BA 15d senza elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di luce: fissa
    • Colore: verde
    • Tensione: AC/DC 12-230 V
    • Diametro: 70 mm
    • Attacco: BA 15d
    • Grado di protezione elevato
    • Robusti apparecchi resistenti a urti e vibrazioni
    • Disponibilità di lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni
    • Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice grazie al sicuro attacco a baionetta
    • Rapida sostituzione degli elementi luminosi
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED
    • Accessori disponibili includono basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
    • Design moderno delle colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie