Startseite

SIEMENS - SIE8WD44001AB COL.LUM.LUCE FISSA ROSSA 12-240V - 8WD44001AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V

  • Betriebsspannung DC - 12...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209496866

Artikelnummer

SIE8WD44001AB

Herstellernummer

8WD44001AB

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...230 V

Betriebsspannung DC:

12...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento a luce fissa

    Elemento a luce fissa SIRIUS 8WD4 senza elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Rosso
    • Alimentazione: AC/DC 12-230 V
    • Diametro: 70 mm
    • Attacco: BA 15d senza elemento luminoso
    • Resistenza: Elevato grado di protezione, adatto all'impiego industriale
    • Durabilità: Estremamente resistente a urti e vibrazioni
    • Montaggio: Sicuro attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
    • Varianti disponibili: Luce lampeggiante, luce rotante, luce flash in diversi colori e tensioni
    • Accessori: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
    • Capacità di comunicazione: Connettività IO-Link oppure AS-Interface disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Modularità per costruzione personalizzata di colonnine luminose e di segnalazione
    • Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED in un modulo luminoso
    • Design moderno e versatile per integrazione in diversi ambienti
    • Facile manutenzione e sostituzione degli elementi luminosi
    • Opzioni per comunicazione avanzata in applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie