Startseite

SIEMENS - SIE8WD43581XX LAMPADA 230V BA15D (CONF. 10 PZ.) - 8WD43581XX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Linsen-Form

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209267121

Artikelnummer

SIE8WD43581XX

Herstellernummer

8WD43581XX

Hersteller

SIE

Lampenleistung:

5...5 W

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Lampenform:

Linsen-Form

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

    Lampada ad incandescenza

    La lampada ad incandescenza SIRIUS 8WD è progettata per l'illuminazione efficiente delle colonnine di segnalazione con una capacità di comunicazione in un design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: AC 230 V
    • Potenza: 5 W
    • Attacco: BA 15d
    • Diametro: 50 mm + 70 mm
    • Unità d'imballo: 10 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Design moderno per un'illuminazione estetica
    • Modularità che consente facili personalizzazioni
    • Capacità di comunicazione integrata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie