SIEMENS - SIE8WD43281XX LAMPADA 24V BA15D 5W - 8WD43281XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Farbe - farblos
Lampenform - Linsen-Form
Packung
1 ST
EAN
4011209267114
Artikelnummer
SIE8WD43281XX
Herstellernummer
8WD43281XX
Hersteller
SIE
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Farbe:
farblos
Lampenform:
Linsen-Form
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
- Alimentazione: AC/DC 24 V
- Potenza: 5 W
- Attacco: BA 15d
- Diametro: 50 mm + 70 mm
- Unità d'imballo: 10 pezzi
- Facile integrazione con colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD.
- Design moderno per migliorare l'estetica degli impianti.
- Capacità modulare e comunicativa, aumentando la versatilità dell'applicazione.
Lampada ad incandescenza
La lampada ad incandescenza è progettata per colonnine di segnalazione, offrendo un design moderno e una capacità di comunicazione modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


