Startseite

SIEMENS - SIE8WD43080EE COL. LUM. TUBO 150 MM - 8WD43080EE

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD43080EE COL. LUM. TUBO 150 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrlänge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209333833

Artikelnummer

SIE8WD43080EE

Herstellernummer

8WD43080EE

Hersteller

SIE

Rohrlänge:

150 mm

stelo singolo, lunghezza 150 mm, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm e 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie