SIEMENS - SIE8WD43080EB STELO IN METALLO 400MM PER 8WD - 8WD43080EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohrlänge - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209266988
Artikelnummer
SIE8WD43080EB
Herstellernummer
8WD43080EB
Hersteller
SIE
Rohrlänge:
400 mm
- Length: 400 mm
- Accessories for signaling columns
- Diameter options: 50 mm and 70 mm
- Type: Modular signaling columns
- Design moderno per un'integrazione armoniosa negli ambienti di lavoro.
- Facilità di installazione e configurazione grazie al design modulare.
- Comunicazione efficace e chiara per una migliore visibilità nei processi operativi.
Stelo singolo
Il stelo singolo è una colonnina di segnalazione modulare con una lunghezza di 400 mm, progettata per offrire capacità di comunicazione in un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


