Startseite

SIEMENS - SIE8WD43080DE BASE MAGNETICA PER COLON LUMINOSA - 8WD43080DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209378667

Artikelnummer

SIE8WD43080DE

Herstellernummer

8WD43080DE

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

    Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD

    Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Base per piede
    • Esecuzione del cavo laterale
    • Fissaggio magnetico
    • Accessori per colonnine di segnalazione
    • Diametro disponibile: 50 mm e 70 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Design moderno che si integra facilmente negli ambienti di lavoro
    • Facilitàdi installazione grazie al fissaggio magnetico
    • Modularità che consente di personalizzare le colonnine secondo le necessità
    • Capacità di comunicazione per una migliore interazione negli spazi industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie