SIEMENS - SIE8WD43080DD ADATTATORE X BASE CON ING. CV LATER - 8WD43080DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4011209378650
Artikelnummer
SIE8WD43080DD
Herstellernummer
8WD43080DD
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
- Base per piede
- Esecuzione del cavo laterale
- Impegnabile anche senza piede
- Accessori per colonnine di segnalazione
- Diametro disponibili: 50 mm e 70 mm
- Facilità di installazione grazie alla base per piede e all'esecuzione del cavolaterale.
- Versatilità nell'uso, potendo essere utilizzate anche senza piede.
- Design moderno che si integra facilmente in diversi ambienti.
- Personalizzazione tramite accessori per diverse esigenze di segnalazione.
Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


