Startseite

SIEMENS - SIE8WD43080DC BASE PER TUBO SEPARATO IN METALLO - 8WD43080DC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209333987

Artikelnummer

SIE8WD43080DC

Herstellernummer

8WD43080DC

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

    Piede singolo

    Il piede singolo in metallo è progettato per il montaggio su stelo, offrendo robustezza e stabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: Metallo
    • Montaggio: Su stelo
    • Lunghezze di stelo: > 400 mm
    • Accessori per colonnine di segnalazione
    • Diametro: 70 mm
    • Modulari e con capacità di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Design moderno che si integra facilmente in vari ambienti.
    • Robustezza e stabilità assicurate grazie alla costruzione in metallo.
    • Facile montaggio su stelo per una personalizzazione flessibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie