SIEMENS - SIE8WD43080DB COL LUM BASE PER TUBO - 8WD43080DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4011209266964
Artikelnummer
SIE8WD43080DB
Herstellernummer
8WD43080DB
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
- Materiale: plastica
- Diametro: 70 mm
- Compatibile con colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
- Design modulare e moderno
- Facile montaggio su stelo
- Elevata versatilità grazie al design modulare
- Materiale resistente per una lunga durata
- Comunica informazioni in modo efficace grazie alla sua progettazione
Piede singolo
Accessori per colonnine di segnalazione in plastica, progettati per un montaggio su stelo con un diametro di 70 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


