SIEMENS - SIE8WD43080DA COL LUM BASE TUBO 100MM - 8WD43080DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4011209266957
Artikelnummer
SIE8WD43080DA
Herstellernummer
8WD43080DA
Hersteller
SIE
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
- Lunghezza: 100 mm
- Diametro: 70 mm
- Modularità per colonnine di segnalazione
- Capacità di comunicazione avanzata
- Design moderno e accattivante
- Facilita l'installazione di accessori per colonnine di segnalazione
- Adattabile a diverse applicazioni grazie alla modularità
Stelo con piede
Stelo con piede di lunghezza 100 mm, progettato per accessori delle colonnine di segnalazione con un diametro di 70 mm, parte della gamma SIRIUS 8WD, che offre modularità e capacità di comunicazione in un design moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


