Startseite

SIEMENS - SIE8WD42505BC LUCE LAMP. 230V AC VERDE LED - 8WD42505BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209610354

Artikelnummer

SIE8WD42505BC

Herstellernummer

8WD42505BC

Hersteller

SIE

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

grün

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luminoso lampeggiante

    Si tratta di un elemento luminoso lampeggiante verde con LED integrato, progettato per segnali visivi in contesti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4
    • LED integrato
    • Tensione: AC 230 V
    • Diametro: 50 mm
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale
    • Resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per montaggio semplice e rapida sostituzione
    • Disponibile in diverse varianti di luce: continua, lampeggiante, rotante e flash
    • Opzioni di colori e tensioni multiple
    • Capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface disponibile
    • Accessori inclusi: basi, steli, basi angolari e adattatori stelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione grazie all'attacco a baionetta
    • Robustezza e resistenza nelle condizioni industriali
    • Ottimale distribuzione della luce con più LED in un modulo
    • Design moderno e modulare per personalizzazione
    • Ampliamento delle opzioni di segnalazione attraverso diverse misure e accessori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie