SIEMENS - SIE8WD42505BB LUCE LAMP.230V AC ROSSO LED - 8WD42505BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4011209610347
Artikelnummer
SIE8WD42505BB
Herstellernummer
8WD42505BB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, rosso, AC 230 V, diametro 50 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD42 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.


