SIEMENS - SIE8WD42405BB SEGNALATORE LUMINOSO A LED - 8WD42405BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung DC - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209610293
Artikelnummer
SIE8WD42405BB
Herstellernummer
8WD42405BB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Colore: Rosso
- Voltaggio: AC 115 V
- Diametro: 50 mm
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale
- Resistente a urti e vibrazioni
- Attacco a baionetta per semplice montaggio
- Disponibile in diverse misure e tensioni
- Possibilità di comunicazione con collegamento a AS-Interface
- Facile e rapido montaggio e sostituzione degli elementi luminosi
- Distribuzione ottimale della luce grazie all'impiego di più LED
- Opzioni per luce continua, lampeggiante, rotante e flash in vari colori
- Accessori disponibili per personalizzazione e utilizzo versatile
- Design moderno per colonnine di segnalazione modulari
Elemento luminoso lampeggiante
Elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, adatto per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


