Startseite

SIEMENS - SIE8WD42205BE LUCE FISSA LED TRASP. 50MM - 8WD42205BE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209610279

Artikelnummer

SIE8WD42205BE

Herstellernummer

8WD42205BE

Hersteller

SIE

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luminoso lampeggiante

    Il prodotto è un elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4
    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Diametro: 50 mm
    • Grado di protezione: Elevato, ideale per impieghi industriali
    • Resistenza: Robusto, resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco: Sicuro a baionetta per un facile montaggio
    • Opzioni di luce: Disponibili lampade per luce continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori
    • Capacità di comunicazione: Opzione di collegamento a AS-Interface
    • Accessori: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio e sostituzione degli elementi luminosi grazie al design a baionetta.
    • Distribuzione ottimale della luce con l'impiego di più LED in un modulo luminoso.
    • Design moderno per adattarsi a vari ambienti e situazioni industriali.
    • Versatilità con diverse opzioni di colori e tipi di luce per soddisfare esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie