Startseite

SIEMENS - SIE8WD42205BC LUCE LAMP. VERDE 24V UC 50MM LED - 8WD42205BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209610255

Artikelnummer

SIE8WD42205BC

Herstellernummer

8WD42205BC

Hersteller

SIE

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Elemento luminoso lampeggiante

    Il prodotto è un elemento luminoso lampeggiante con LED integrato, progettato per applicazioni industriali di segnalazione e controllo di processi complessi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4
    • Colore: Verde
    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Diametro: 50 mm
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali
    • Montaggio: Attacco a baionetta per semplice montaggio e rapida sostituzione
    • Moduli luminosi: Disposizione ottimale della luce con più LED
    • Accessori disponibili: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

    Vantaggi per i clienti:

    • Estremamente resistente a urti e vibrazioni
    • Disponibilità di diverse lampade e colori per esigenze specifiche
    • Modularità per adattarsi facilmente a sistemi di segnalazione complessi
    • Design moderno e funzionale con capacità di comunicazione ad AS-Interface

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie