SIEMENS - SIE8WD42205BB LUCE LAMP.ROSSO 24 V UC 50MM - 8WD42205BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209610248
Artikelnummer
SIE8WD42205BB
Herstellernummer
8WD42205BB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige


