SIEMENS - SIE8WD42205AF LUCE FISSA LED BLU 50MM - 8WD42205AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209902329
Artikelnummer
SIE8WD42205AF
Herstellernummer
8WD42205AF
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Gradazione di protezione elevato per un impiego industriale sicuro
- Resistente a urti e vibrazioni
- Attacco a baionetta per un semplice montaggio e rapida sostituzione
- Disponibile per luce continua e altre varianti come luce lampeggiante e rotante
- Diverse opzioni di colore e tensioni, incluse capacità di comunicazione con AS-Interface
- Accessori disponibili come basi, steli e adattatori stelo
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al sistema di attacco a baionetta
- Versatilità nell'uso per vari tipi di segnalazione eallerta
- Design moderno e modulare che si adatta a diverse applicazioni
- Distribuzione ottimale della luce per una visibilità migliorata
- Robustezza e affidabilità in ambienti industriali
Elemento A Luce Fissa, Con LED Integrato, Blu, AC/DC 24 V, Diametro 50 Mm
La luce fissa SIRIUS 8WD4 è progettata per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ideale per dispositivi di allarme ottici e acustici o per il controllo di processi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


