SIEMENS - SIE8WD42205AD LUCE FISSA LED GIALLA 50MM - 8WD42205AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209375222
Artikelnummer
SIE8WD42205AD
Herstellernummer
8WD42205AD
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Tipo: Luce fissa con LED integrato
- Colore: Giallo
- Tensione: AC/DC 24 V
- Diametro: 50 mm
- Grado di protezione elevato per impiego industriale
- Resistente a urti e vibrazioni
- Sistema di attacco a baionetta per montaggio e sostituzione facile
- Opzioni disponibili: luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni
- Capacità di comunicazione con AS-Interface disponibile
- Facilità di montaggio e sostituzione grazie al sicuro attacco a baionetta
- Adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali
- Distribuzione ottimale della luce tramite l'uso di più LED in un modulo luminoso
- Disponibilità di accessori come basi, steli e adattatori per personalizzazione
- Design moderno per colonnine di segnalazione modulari
Elemento a luce fissa, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 50 mm
Luce fissa SIRIUS 8WD4 è ideale per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, utilizzabile in dispositivi di allarme ottici e acustici oppure nel controllo di processi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


