Startseite

SIEMENS - SIE8WD42205AC LUCE FISSA LED VERDE 50MM - 8WD42205AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209375239

Artikelnummer

SIE8WD42205AC

Herstellernummer

8WD42205AC

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Luce fissa SIRIUS 8WD4

    Elemento a luce fissa con LED integrato, verde, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato, colore verde
    • Alimentazione AC/DC 24 V
    • Diametro di 50 mm
    • Grado di protezione elevato, resistente a urti e vibrazioni
    • Attacco a baionetta per un semplice montaggio e rapida sostituzione
    • Disponibile in diverse misure di diametro e con capacità di comunicazione AS-Interface
    • Opzioni di luce continua, lampeggiante, rotante e flash in vari colori e tensioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale perdispositivi di allarme ottici e/o acustici
    • Modularità consente configurazioni personalizzate per diversi processi di controllo
    • Facile installazione e manutenzione grazie al sistema di attacco a baionetta
    • Distribuzione ottimale della luce con più LED in un modulo luminoso
    • Accessori versatili disponibili come basi, steli, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie