SIEMENS - SIE8WD42200CB SIGNALLING COLUMN, RED - 8WD42200CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Betriebsspannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4011209919938
Artikelnummer
SIE8WD42200CB
Herstellernummer
8WD42200CB
Hersteller
SIE
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Betriebsspannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


