Startseite

SIEMENS - SIE8WD42080DE ACCESSORIO PER BASE - 8WD42080DE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209379916

Artikelnummer

SIE8WD42080DE

Herstellernummer

8WD42080DE

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

    Piede singolo

    Il piede singolo è progettato per il montaggio sulla base di fondo, offrendo una soluzione semplice e funzionale per le colonnine di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastica
    • Tipo: senza stelo
    • Diametro: 50 mm
    • Compatibilità: accessori per colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD
    • Design: modulare e moderno con capacità di comunicazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio sulla base di fondo.
    • Design compatto che si integra bene in vari ambienti.
    • Elevata flessibilità grazie alla modularità.
    • Soluzione efficace per la segnalazione visiva in contesti diversi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie