Startseite

SIEMENS - SIE8WD42080CD BASE ANGOLARE PER PARETE - 8WD42080CD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandmontage

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209777996

Artikelnummer

SIE8WD42080CD

Herstellernummer

8WD42080CD

Hersteller

SIE

Montageart:

Wandmontage

Farbe:

schwarz

    Base angolare per montaggio a parete

    Questo prodotto è progettato per il montaggio a parete di colonnine di segnalazione, offrendo una soluzione efficace e moderna.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastica
    • Montaggio: su un lato, senza piede e stelo
    • Accessori per colonnine di segnalazione
    • Diametro: 50 mm
    • Compatibilità: Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD

    Vantaggi per il cliente:

    • Design moderno e modulare per un'installazione versatile.
    • Facilità di montaggio e utilizzo senza piede e stelo.
    • Capacità di comunicazione avanzata per una segnalazione efficace.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie