SIEMENS - SIE8WD42001AF LUCE FISSA BLU 50MM - 8WD42001AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung DC - 12...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209375321
Artikelnummer
SIE8WD42001AF
Herstellernummer
8WD42001AF
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...230 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


