SIEMENS - SIE8WD42001AE LUCE FISSA TRASPARENTE 50MM - 8WD42001AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209375338
Artikelnummer
SIE8WD42001AE
Herstellernummer
8WD42001AE
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige


