Startseite

SIEMENS - SIE8WD42001AD LUCE FISSA 12-230 V UC GIALLO - 8WD42001AD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V

  • Betriebsspannung DC - 12...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209375345

Artikelnummer

SIE8WD42001AD

Herstellernummer

8WD42001AD

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...230 V

Betriebsspannung DC:

12...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...230 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Luce fissa SIRIUS 8WD4

    Elemento a luce fissa, giallo, AC/DC 12-230 V, 50 mm diametro, attacco BA 15d senza elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di luce: Fissa, gialla
    • Tensione: AC/DC 12-230 V
    • Diametro: 50 mm
    • Attacco: BA 15d
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale
    • Disponibilità: Diverse lampade e accessori, tra cui lampade lampeggianti e sirene
    • Capacità di comunicazione: Opzioni disponibili con collegamento a AS-Interface

    Vantaggi per i clienti:

    • Robusti e resistenti a urti e vibrazioni, ideali per ambienti industriali.
    • Facile montaggio e rapida sostituzione degli elementi luminosi grazie all'attacco a baionetta.
    • Distribuzione ottimale della luce utilizzando più LED in un modulo luminoso.
    • Design moderno e modulare per la personalizzazione delle colonnine di segnalazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie