SIEMENS - SIE8WD42001AC LUCE FISSA 12-230 V UC VERDE - 8WD42001AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V
Betriebsspannung DC - 12...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209375352
Artikelnummer
SIE8WD42001AC
Herstellernummer
8WD42001AC
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...230 V
Betriebsspannung DC:
12...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...230 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 50 mm
- Attacco: BA 15d senza elemento luminoso
- Grado di protezione: Elevato, per impiego industriale
- Resistenza: A urti e vibrazioni
- Tipi di luce disponibili: Continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni
- Accessori disponibili: Basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
- Montaggio semplice e rapida sostituzione degli elementi luminosi grazie al sicuro attacco a baionetta.
- Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED in un modulo luminoso.
- Modularità e design moderno per una facile integrazione nell'ambiente industriale.
- Possibilità di comunicazione con collegamento a AS-Interface.
Elemento a luce fissa, verde, AC/DC 12-230 V
La luce fissa SIRIUS 8WD4 senza elemento luminoso è ideale per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, usata in dispositivi di allarme e controllo processi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


