Startseite

SIEMENS - SIE8WD42001AB LUCE FISSA ROSSA 50MM - 8WD42001AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...230 V

  • Betriebsspannung DC - 12...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209375369

Artikelnummer

SIE8WD42001AB

Herstellernummer

8WD42001AB

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...230 V

Betriebsspannung DC:

12...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...230 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

Luce fissa SIRIUS 8WD42

Elemento luminoso a luce fissa rosso, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.

Dettagli tecnici:

  • Elemento luminoso a luce fissa, rosso
  • AC/DC 12 ... 230 V
  • 50 mm diametro
  • Attacco BA15d senza elemento luminoso
  • Grado di protezione elevato
  • Resistente a urti e vibrazioni
  • Montaggio semplice e rapida sostituzione degli elementi luminosi
  • Disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni
  • Accessori: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
  • Capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Adatti all'impiego industriale
  • Design moderno e modulare
  • Distribuzione ottimale della luce con più LED

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie