Startseite

SIEMENS - SIE8WA7551 2M GUIDA PROFILATA A OMEGA 1 PZO - 8WA7551

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Materialstärke - 1 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209161917

Artikelnummer

SIE8WA7551

Herstellernummer

8WA7551

Hersteller

SIE

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1 mm

    Guida DIN CU 35mm, lunghezza 2m

    Il prodotto è una tecnologia di collegamento versatile con morsetti combinabili per applicazioni industriali e moderni sistemi di installazione di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Conformità a EN 50 022-35x 15
    • Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida combinabili
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Realizzazione di diverse applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Praticità nella realizzazione di molteplici applicazioni.
    • Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie