SIEMENS - SIE8WA10111DH11 MORSETTO UNIPOLARE 6MMQ - 8WA10111DH11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209160286
Artikelnummer
SIE8WA10111DH11
Herstellernummer
8WA10111DH11
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Breite:
8 mm
Tiefe:
41 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


