SIEMENS - SIE8MR64235VL41 SIVACON DACHLUEFTER - 8MR64235VL41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 240 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 287 mm
Breite - 287 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869503110
Artikelnummer
SIE8MR64235VL41
Herstellernummer
8MR64235VL41
Hersteller
SIE
Volumenstrom, freiblasend:
240 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
287 mm
Breite:
287 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
174 mm
Dachlüfter:
ja
Bemessungsleistung:
45 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035
- Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm
- Colore: RAL 7035
- Protezione: IP54
- Flusso d'aria: 240 m3/h
- Ue AC: 230 V
- Assicura il funzionamento senza disturbi anche in condizioni ambientali gravose.
- Previene la formazione di condensa e danneggiamenti dovuti al gelo.
- Può essere utilizzato in sinergia con una gamma di dispositivi di climatizzazione, inclusi ventilatori, condizionatori, riscaldatori e termostati.
- Include opzioni per locali tecnici attraverso la convezione naturale.
Ventilatore per lato superiore
Il ventilatore per lato superiore è progettato per la climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR, garantendo il funzionamento ottimale degli apparecchi elettrici ed elettronici installati all'interno del quadro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


